Eriks
AVENTICS

AVENTICS Distributeur 5/2-vois à commande électropneumatique 5727415302 V740-5/2DS-00000-07

  • ERIKS:11304173
Image 1
Ajouter à la liste

216,21 €/ Unitéhors TVA

261,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
740
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
700
Raccord
Ø 8x1 mm
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Piloté
Interne
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -15 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
PAA
Matériau du joint
NBR