140,16 €/ Unitéhors TVA
169,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | 740-CP |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 950 |
Raccord | Ø 10x1 mm |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de commande | Pneumatique |
Fonction | 5/2 |
Piloté | Interne |
Type bloc de vannes | Corps de l'appareil |
Température ambiante | de -15 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | POM |
Matériau du joint | NBR |