362,28 €/ Unitéhors TVA
438,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | 581 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 3300 |
Pression de service | de 3 jusqu'à 10 bar |
Pression maximum de service | 10 bar |
Classe de protection | IP65 |
Température ambiante | de -15 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |