Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5813220100 V581-5/2DS-024DC-I3-2P22-HBX-

  • ERIKS:12499348
Image 1
Ajouter à la liste

390,92 €/ Unitéhors TVA

473,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
581
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
4800
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Piloté
Interne
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Connecteur type B Industrie
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Collecteur
Température ambiante
de -15 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du joint
NBR