322,99 €/ Unitéhors TVA
390,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | 581 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 4800 |
Pression de service | de 3 jusqu'à 16 bar |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/2 |
Piloté | Interne |
Tension de service | 24V CC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Classe de protection | IP65 |
Type bloc de vannes | Collecteur |
Température ambiante | de -15 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |