272,30 €/ Unitéhors TVA
329,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | 581 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 2100 |
Pression de service | de 3 jusqu'à 10 bar |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/3 |
Piloté | Interne |
Raccordement électrique | Connecteur type B Industrie |
Classe de protection | IP65 |
Type bloc de vannes | Collecteur |
Température ambiante | de -15 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | PA renforcée de fibres de verre |
Matériau du joint | NBR |