Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5792500220 V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV4 3/2 électrodistributeur

  • ERIKS:24105067
Image 1
Ajouter à la liste

76,94 €/ Unitéhors TVA

93,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
579
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
520
Raccord
Ø 6x1 mm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Pression maximum de service
8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Piloté
Interne
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Connecteur ISO 15217 type C
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -15 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
PA