166,23 €/ Unitéhors TVA
201,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | 579 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 600 |
Raccord | Ø 8x1 mm |
Pression de service | de 2 jusqu'à 8 bar |
Pression maximum de service | 8 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/2 |
Piloté | Interne |
Tension de service | 24V CC |
Raccordement électrique | Connecteur ISO 15217 type C |
Classe de protection | IP65 |
Type bloc de vannes | Corps de l'appareil |
Température ambiante | de -15 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | PA |
Matériau du joint | NBR |