6,50 €/ Unitéhors TVA
7,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | SI1 |
Débit à 6 bar | 1300 l/min |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 60 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Réduction du bruit | 78 |