Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5776070220 CD07-5/2SR-G014-024DC 5/2 électrodistributeur

  • ERIKS:12107872
Image 1
Ajouter à la liste

193,31 €/ Unitéhors TVA

233,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
CD07
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
1200
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Piloté
Interne
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -25 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR