161,21 €/ Unitéhors TVA
195,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | CD04 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 900 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 in |
Pression de service | de 3 jusqu'à 10 bar |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 3/2 Normalement fermé |
Piloté | Interne |
Tension de service | 24V CC |
Raccordement électrique | Raccord EN 175301-803 type B |
Classe de protection | IP65 |
Type bloc de vannes | Corps de l'appareil |
Température ambiante | de -15 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |