220,53 €/ Unitéhors TVA
266,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Plage de pression | de 0.8 jusqu'à 8 bar |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 750 |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -15 jusqu'à 50 °C |