33,13 €/ Unitéhors TVA
40,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | 573 |
Type de raccord | Vanne à purge rapide |
Type de raccord | Filetage intérieur BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 1200 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 0.8 jusqu'à 10 bar |
Matériau du boîtier | Laiton, nickelé |
Matériau du joint | Polyuréthane |