Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5735040000 ZZ99-G018-G018

  • ERIKS:13195070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,69 €/ Unitéhors TVA

34,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
573
Type de raccord
Vanne à purge rapide
Type de raccord
Filetage intérieur BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
680
Plage de température
de -18 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0.8 jusqu'à 10 bar
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Matériau du joint
Polyuréthane