Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5728405420 V840-4/2OC-DI04-024AC-03 4/2 électrodistributeur

  • ERIKS:12993166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

132,56 €/ Unitéhors TVA

160,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
840
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
200
Raccord
Ø 6x1 mm
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
4/2
Piloté
Interne
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type C
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -15 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
POM
Matériau du joint
NBR