Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5727945302 V740-5/2AS-00000-07 5/2 magneetventiel

  • ERIKS:12646356
Image 1
Ajouter à la liste

174,56 €/ Unitéhors TVA

211,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
740-CP
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
950
Raccord
Ø 10x1 mm
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2
Piloté
Interne
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -25 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
POM
Matériau du joint
NBR