Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5724970220 V490-3/2NC-024DC-ND0,8

  • ERIKS:12083893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,19 €/ Unitéhors TVA

95,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
490
Débit à 6 bar
20 l/min
Raccord
Ø 8x1 mm
Pression de service
de 4 jusqu'à 7 bar
Pression maximum de service
7 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Piloté
Interne
Tension de service
24V CC
Raccordement électrique
Connecteur ISO 15217 type C
Classe de protection
IP65
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -15 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
POM
Matériau du joint
NBR