Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5710501100 CD07-5/2XX-DO-G014-G014-G018S

  • ERIKS:11954906
Image 1
Ajouter à la liste

138,58 €/ Unitéhors TVA

167,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
CD07
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
1200
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -25 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR