Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5710301100 CD04-5/2XX-DO-G018-G018-G018S 5/2 distributeur pneumatique

  • ERIKS:23575488
Image 1
Ajouter à la liste

112,76 €/ Unitéhors TVA

136,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
CD04
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
900
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
5/2
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -15 jusqu'à 65 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR