Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5710200100 CD04-3/2NC-SR-G018-G018-G018S

  • ERIKS:12688235
Image 1
Ajouter à la liste

89,47 €/ Unitéhors TVA

108,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
CD04
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
900
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Pneumatique
Fonction
3/2 Normalement fermé
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -15 jusqu'à 65 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR