Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5630180100 4/3 vanne VR04-4/2DM-LEV levier

  • ERIKS:13194752
Image 1
Ajouter à la liste

245,09 €/ Unitéhors TVA

296,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
563 018
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
300
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Pression maximum de service
10 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
4/2
Type bloc de vannes
Corps de l'appareil
Température ambiante
de -25 jusqu'à 80 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Matériau du levier
PAA