100,35 €/ Unitéhors TVA
121,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | CC01 |
Exécution | Limiteur de débit |
Type de raccord | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord pneumatique 1 | G1/4 |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de 0 jusqu'à 80 °C |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 575 |