50,83 €/ Unitéhors TVA
61,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Filetage | 1/4 in |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 0.3 jusqu'à 10 bar |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé |