150,45 €/ Unitéhors TVA
182,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | NR02 |
Type de raccord | Clapet anti-retour piloté |
Matériau | Zinc coulé sous pression |
Type de filetage | Parallèle (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 3000 |
Pression de service | de 3 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |
Matériau du joint | NBR |