Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5340050010 ZZ99-G018-G018

  • ERIKS:12651912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

75,46 €/ Unitéhors TVA

91,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NR02
Type de raccord
Clapet anti-retour piloté
Matériau
Zinc coulé sous pression
Type de filetage
Parallèle (G)
Dimension de filetage
1/8
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
550
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
NBR