Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5218585120 RDC-SA-0115-0095

  • ERIKS:24105028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 684,01 €/ Unitéhors TVA

2 037,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
RDC
Fonction
Simple effet
Diamètre d'alésage
115 mm
Course
95 mm
Filetage
G3/8 in
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.035 jusqu'à 8 bar