1 380,48 €/ Unitéhors TVA
1 670,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | RDC |
Fonction | Simple effet |
Diamètre d'alésage | 85 mm |
Course | 70 mm |
Filetage | G1/4 in |
Filetage de la tige de piston | M 16x1.5 |
Matériau du boîtier | Acier |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 0.035 jusqu'à 8 bar |