25,46 €/ Unitéhors TVA
30,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | D27 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Diamètre du boîtier | 28 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 10 |
Unité de pression | bar |
Unité de pression d'échelle secondaire | psi |
Amortissement par liquide | Non |
Emplacement du raccord | Arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 6 mm |
Matériau du boîtier | PA |
Température ambiante | de -15 jusqu'à 80 °C |