Eriks
AVENTICS

AVENTICS 2750151110 ST8-PN-K10V-030 naderingsschakelaar

  • ERIKS:23575460
Image 1
Ajouter à la liste

111,05 €/ Unitéhors TVA

134,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
ST8
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble
Longueur de câble
10 m
Matériau de la manteau
PVC
Température ambiante
de -25 jusqu'à 75 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP67