Eriks
AVENTICS

AVENTICS 2750132310 ST8-R2-K00V-030 2,5m naderingsschakelaar

  • ERIKS:23575459
Image 1
Ajouter à la liste

45,41 €/ Unitéhors TVA

54,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
ST8
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Raccordement électrique
Câble
Longueur de câble
2.5 m
Matériau de la manteau
PVC
Température ambiante
de -25 jusqu'à 75 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP67