9,52 €/ Unitéhors TVA
11,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | QR1-S |
Constructeur ID | 2121012380 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |