Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1827231024 PG1-ROB-G018-SNL-D40P(0-10) manomètre

  • ERIKS:12509781
Image 1
Ajouter à la liste

19,44 €/ Unitéhors TVA

23,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
PG1-ROB
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
40 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 10
Unité de pression
bar
Unité de pression d'échelle secondaire
psi
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPP(G)
Matériau du boîtier
ABS
Matériau du raccord coté process
Laiton
Température ambiante
de -40 jusqu'à 60 °C