Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1827231015 PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-10) manometer

  • ERIKS:24104920
Image 1
Ajouter à la liste

19,44 €/ Unitéhors TVA

23,52 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
PG1-ROB
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
50 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 10
Unité de pression
bar
Unité de pression d'échelle secondaire
psi
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
ABS
Matériau du raccord coté process
Laiton
Température ambiante
de -40 jusqu'à 60 °C