119,66 €/ Unitéhors TVA
144,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | NL4-CLS, NL6-CLS |
Fonction | Substitute réservoir |
Type de purge | Automatique |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression maximum de service | 16 |
Poids | 200 g |
Volume de récipient | 0.05 l |