Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1827009337 bowl kunststof NL4-CLS-PNB-HO

  • ERIKS:24104855
Image 1
Ajouter à la liste

34,20 €/ Unitéhors TVA

41,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL4-CLS, NL6-CLS
Fonction
Substitute réservoir
Type de purge
Semi-automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
16
Poids
170 g
Volume de récipient
0.05 l