Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1827009334 bowl kunststof NL2-CLS-PNB-HO

  • ERIKS:23575452
Image 1
Ajouter à la liste

32,23 €/ Unitéhors TVA

39,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
NL2-CLS
Fonction
Substitute réservoir
Type de purge
Semi-automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Pression maximum de service
16
Poids
90 g
Volume de récipient
0.025 l