Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1827000021 Silencieux G3/8 Plastique

  • ERIKS:11303920
Image 1
Ajouter à la liste

11,73 €/ Unitéhors TVA

14,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
SI1
Matériau du boîtier
Polyéthylène
Débit à 6 bar
5682 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
85