13,22 €/ Unitéhors TVA
16,00 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | SI1 |
Matériau du boîtier | Bronze fritté |
Débit à 6 bar | 7100 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Réduction du bruit | 90 |