Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1827000002 geluiddemper G3/8 sinterbrons

  • ERIKS:24104811
Image 1
Ajouter à la liste

10,52 €/ Unitéhors TVA

12,73 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
SI1
Matériau du boîtier
Bronze fritté
Débit à 6 bar
5900 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
84