Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1827000001 geluiddemper G1/4 bronze fritté

  • ERIKS:12380410
Image 1
Ajouter à la liste

4,46 €/ Unitéhors TVA

5,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

338 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
SI1
Matériau du boîtier
Bronze fritté
Débit à 6 bar
3390 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
79