Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1827000000 geluiddemper G1/8 sinterbrons

  • ERIKS:23575451
Image 1
Ajouter à la liste

4,03 €/ Unitéhors TVA

4,88 €TVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
SI1
Matériau du boîtier
Bronze fritté
Débit à 6 bar
1623 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
75