2,44 €/ Unitéhors TVA
2,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | FPT |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur (M) |
Raccord 2 taille du Filetage | M 5 |
Joint | PVC |
Température de service | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |