3,09 €/ Unitéhors TVA
3,74 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | FPT |
Matériau | Laiton, nickelé |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/8 |
Joint | PVC |
Température de service | de -20 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 60 bar |