Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1823373043 QR2-S-RPN-G018-DA06 raccord droit

  • ERIKS:12688237
Image 1
Ajouter à la liste

3,13 €/ Unitéhors TVA

3,79 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
QR2-S
Constructeur ID
1823373043
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
NBR