Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1823351017 CP1-S-NW7,2-G038-EX (10ST) embout male

  • ERIKS:12387302
Image 1
Ajouter à la liste

5,69 €/ Unitéhors TVA

6,88 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
CP1
Forme
Connecteur mâle
Raccord filetée
Fileté BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Laiton, nickelé
Taille
DN7.2
Ouverture de clé
19 mm
Plage de température
de -10 jusqu'à 90 °C
Pression maximum de service
16 bar
Longueur totale
33 mm