Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1823351015 CP1-S-NW5-G018-EX (10ST) NW 2.7 - 10mm - fiche femelle

  • ERIKS:12401297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,23 €/ Unitéhors TVA

6,33 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
CP1
Forme
Connecteur mâle
Raccord filetée
Fileté BSPP (G)
Dimension raccord filetée (pouces)
1/8
Matériau
Laiton, nickelé
Taille
DN05
Ouverture de clé
14 mm
Plage de température
de -10 jusqu'à 90 °C
Pression maximum de service
16 bar
Longueur totale
28 mm