Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1820415055 BSG-78,0-NBR-G014-EX

  • ERIKS:11662365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,71 €/ Unitéhors TVA

61,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
BSG
Matériau
NBR
Diamètre
74 mm
Raccord
G1/4
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Puissance de levage
14 kg