Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1670608000 167-DA-063-0080-DM00SCWS0S

  • ERIKS:13161057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

383,53 €/ Unitéhors TVA

464,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
167
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6431
Amortissement
Pneumatique
Diamètre d'alésage
63 mm
Course
80 mm
Filetage
G3/8 in
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 75 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar