Eriks
AVENTICS

AVENTICS 1670512000 167-DA-050-0125-DM00SCWS0S 167-da-050-0125-dm00scwsos

  • ERIKS:23575444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

323,63 €/ Unitéhors TVA

391,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AVENTICS
Série
167
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6431
Amortissement
Pneumatique
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
125 mm
Filetage
G1/4 in
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 75 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar