159,13 €/ Unitéhors TVA
192,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AVENTICS |
Série | ICM |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 32 mm |
Course | 50 mm |
Filetage | G1/8 in |
Filetage de la tige de piston | M 10x1.25 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Qualité alimentaire | Oui |